Hellermanntyton - Manchon isolant silicone marqué, MSLP20, orange, Ø int 2mm, sachet 1000pcs - 606-00043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 mm
couleur - orange
transparent - Non
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660576331
Réf. Sonepar
00816057633
Réf. Fournisseur
606-00043
Marque
Hellermanntyton
longueur:
5 mm
couleur:
orange
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons isolants marqués, Silicone, orange, marquage 3, longeur 3 mm, diamètre intérieur 2mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


