Hellermanntyton - Manchon isolant silicone marqué, MSLP5, rouge, Ø int 0.5mm, sachet 1000pcs - 606-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 mm
couleur - rouge
transparent - Non
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660194498
Réf. Sonepar
00816019449
Réf. Fournisseur
606-00002
Marque
Hellermanntyton
longueur:
3 mm
couleur:
rouge
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons isolants marqués, Silicone, rouge, marquage 2, longeur 3 mm, diamètre intérieur 0.5 mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


