Non retournable

Hellermanntyton - Manchon isolant silicone, SLP20, noir, Ø int 2mm, long. 20mm, sachet 1000pcs - 606-00421

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 2 mm

  • couleur - noir

  • résistant à la chaleur - Non

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660603761

Réf. Sonepar

00816060376

Réf. Fournisseur

606-00421

Marque

Hellermanntyton

diamètre intérieur:

2 mm

couleur:

noir

résistant à la chaleur:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Manchons isolants, Silicone, Noir, longeur 20 mm, diamètre intérieur 2.0 mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces

Les Atouts de l'article:

Les manchons SLP en silicone sont sans halogène et particulièrement adaptés aux environnements sévères comme l'aéronautique, le transport de personnes et la défense.La gaine SLP peut être utilisée dans des lieux très fréquentés ou en présence de matériaux sensibles.Les manchons sont disponibles en code couleurs international des résistances, en rose et en transparent. Gaines de Caoutchouc hautement élastiques faîtes de SiliconeJusqu'à 250°C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton