Hellermanntyton - Manchon isolant silicone, SLP40, noir, Ø int 4mm, long. 20mm, sachet 1000pcs - 606-00493
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 4 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660604430
Réf. Sonepar
00816060443
Réf. Fournisseur
606-00493
Marque
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
4 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons isolants, Silicone, Noir, longeur 20 mm, diamètre intérieur 4.0 mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces
Les Atouts de l'article:
Les manchons SLP en silicone sont sans halogène et particulièrement adaptés aux environnements sévères comme l'aéronautique, le transport de personnes et la défense.La gaine SLP peut être utilisée dans des lieux très fréquentés ou en présence de matériaux sensibles.Les manchons sont disponibles en code couleurs international des résistances, en rose et en transparent. Gaines de Caoutchouc hautement élastiques faîtes de SiliconeJusqu'à 250°C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés
Les Atouts de l'article:
Les manchons SLP en silicone sont sans halogène et particulièrement adaptés aux environnements sévères comme l'aéronautique, le transport de personnes et la défense.La gaine SLP peut être utilisée dans des lieux très fréquentés ou en présence de matériaux sensibles.Les manchons sont disponibles en code couleurs international des résistances, en rose et en transparent. Gaines de Caoutchouc hautement élastiques faîtes de SiliconeJusqu'à 250°C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


