Hellermanntyton - Manchon thermo HST imprimable, rétreint 3:1, Jaune, ø 6 mm, longeur 25mm - 553-50022

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 24.13 mm

  • couleur - jaune

  • type - à paroi mince

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026264349

Réf. Sonepar

00816626434

Réf. Fournisseur

553-50022

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

largeur:

24.13 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

matériau:

plastique

transparent:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Manchons thermorétractable prédécoupés rétreint 3:12 manchons de front, Polyoléfine réticulée, Jaune, longeur 24 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Fente coulissante et fentes centrales en option pour une insertion facile du fil.Surface lisse pour une impression propre et lisible.Fourni sur un support de type échelle afin que les repères puissent être installés après l'impression.Un taux de retreint de 3: 1 signifie moins de perte, car chaque manchon couvre une gamme plus large de diamètres de fil.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton