Non retournable

Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 12,7 mm, longueur 25 mm x2, jaune - 553-60034

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6.4...12.7 mm

  • diamètre du câble - 6.4...12.7 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026426136

Réf. Sonepar

00816642613

Réf. Fournisseur

553-60034

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6.4...12.7 mm

diamètre du câble:

6.4...12.7 mm

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

DANEMARK

Manchons thermorétractable Prédédoupés rétreint 2:1, Impression Double Face, Polyoléfine réticulée, 2 manchon(s) de front, Jaune, Longueur 25 mm, conditionnement par 3000

Les Atouts de l'article:

La TLFX DS est une gaine thermorétractable 2:1 prédécoupée, sans halogène, idéale pour le domaine ferroviaire. Son format pratique en échelle permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. L'utilisateur peut facilement sélectionner et détacher le manchon à utiliser.Les propriétés du matériau utilisé confèrent à cette gaine une bonne tenue au feu avec de faibles degrés d'émissions de fumées, de densité et d'émanations toxiques. En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encreurs HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité. Ces manchons sont aussi imprimables avec une imprimante laser.Ratio de rétreint: 2:1Sans HalogèneDisponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Pour des diamètres de câbles allant de 1,2 mm à 38 mmDisponible en jaune et en blancTrès faible dégagement de fumée, faible émanation toxique, faible densité de fuméeValeur d'indice d'oxygène élevée (35,4 %)Conforme à la norme EN45545-2 (HL3 R22/R23/R24)Livré dans une boîte de rangement

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton