Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 9,5 mm, longueur 50 mm, blanc - 553-60004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 9.39...9.39 mm
diamètre du câble - 9.39...9.39 mm
longueur - 50 mm
largeur - 50 mm
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026321462
Réf. Sonepar
00816632146
Réf. Fournisseur
553-60004
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
9.39...9.39 mm
diamètre du câble:
9.39...9.39 mm
longueur:
50 mm
largeur:
50 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
DANEMARK
Les Atouts de l'article:
La TLFX DS est une gaine thermorétractable 2:1 prédécoupée, sans halogène, idéale pour le domaine ferroviaire. Son format pratique en échelle permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. L'utilisateur peut facilement sélectionner et détacher le manchon à utiliser.Les propriétés du matériau utilisé confèrent à cette gaine une bonne tenue au feu avec de faibles degrés d'émissions de fumées, de densité et d'émanations toxiques. En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encreurs HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité. Ces manchons sont aussi imprimables avec une imprimante laser.Ratio de rétreint: 2:1Sans HalogèneDisponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Pour des diamètres de câbles allant de 1,2 mm à 38 mmDisponible en jaune et en blancTrès faible dégagement de fumée, faible émanation toxique, faible densité de fuméeValeur d'indice d'oxygène élevée (35,4 %)Conforme à la norme EN45545-2 (HL3 R22/R23/R24)Livré dans une boîte de rangement
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


