Non retournable

Hellermanntyton - Manchons thermo TLFD à marquer, rétreint 2:1, Ø 2,4 mm, longueur 50mm, blanc - 533-65000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026592398

Réf. Sonepar

00816659239

Réf. Fournisseur

533-65000

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

50 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

DANEMARK

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 2,4 mm, rétreint 2:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, HOMOLOGATION EN45545 (HL3) et EN50343, 1 manchon blanc de front de longueur 50 mm, conditionnement par 5000

Les Atouts de l'article:

Les manchons thermorétractables TLFD DS de coefficient de rétreint 2:1, sont sans halogène et leur composition leur confère des propriétés de retardateur de flammes et de résistance aux fluides. Ces manchons, certifiés ferroviaire et EN, sont fournis en format échelle et prédécoupés.Les propriétés du matériau qui compose les manchons TLFD DS permettent à cette gaine d'avoir une bonne tenue au feu avec de faibles émissions de fumées, de faible densité et émanations toxiques. Ils sont idéaux pour des activités où la résistance aux fluides organiques, aux carburants, lubrifiants et solvants est recommandée.Le format prédécoupé ne sert pas uniquement à l'impression double face, il permet également à l'utilisateur de sélectionner facilement le manchon imprimé et de le détacher simplement de son support. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton permettent une meilleure tenue de l'impression dans le temps.Ratio de rétreint: 2:1Sans halogène et résistance aux fluidesFaible propagation des fumées et toxicitéRésistance aux fluidesSimple à utiliser avec son format en échelleDisponible en blanc et en jauneDisponible en standard aux longueurs de 50 mm et 25 mm

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton