Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 2,4 mm, longueur 25mm x2, jaune - 553-71003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026453279
Réf. Sonepar
00816645327
Réf. Fournisseur
553-71003
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
25 mm
largeur:
25 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
DANEMARK
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TULT DS 3:1 prédécoupée et disposée selon un format pratique en échelle, permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. Aussi, l'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. La gamme TULT en polyoléfine réticulée (PO-X) possède une bonne résistance mécanique et une grande résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton garantie une meilleure tenue dans le temps.Ratio de rétreint: 3:1Disponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Disponible en jaune ou blancBonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et aux produits chimiquesTrès flexibleLivré dans une boite de rangement
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


