Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 4,8 mm, longueur 25mm x2, blanc - 553-71014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026453385

Réf. Sonepar

00816645338

Réf. Fournisseur

553-71014

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 4,8 mm rétreint 3:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, 2 manchons blancs de front de longueur 25 mm, conditionnement par 2000

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TULT DS 3:1 prédécoupée et disposée selon un format pratique en échelle, permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. Aussi, l'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. La gamme TULT en polyoléfine réticulée (PO-X) possède une bonne résistance mécanique et une grande résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton garantie une meilleure tenue dans le temps.Ratio de rétreint: 3:1Disponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Disponible en jaune ou blancBonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et aux produits chimiquesTrès flexibleLivré dans une boite de rangement

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton