Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 1, pour Ø 3,0 mm, marron - 604-00716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 5 mm
couleur - marron
matériau - plastique
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660057335
Réf. Sonepar
00816005733
Réf. Fournisseur
604-00716
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
5 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 1, pour Ø 3,0 mm, marron, longeur 5 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


