Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 5, pour Ø 2,5 mm, vert - 604-00615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 5 mm
couleur - vert
matériau - plastique
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660167737
Réf. Sonepar
00816016773
Réf. Fournisseur
604-00615
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
5 mm
couleur:
vert
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 5, pour Ø 2,5 mm, vert, longeur 5 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


