Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 6, pour Ø 1,2 mm, bleu - 604-00306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 3 mm
couleur - bleu
matériau - plastique
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660059223
Réf. Sonepar
00816005922
Réf. Fournisseur
604-00306
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
3 mm
couleur:
bleu
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 6, pour Ø 1,2 mm, bleu, longeur 3 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


