Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 9, pour Ø 1,0 mm, blanc - 604-00211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 3 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660560651
Réf. Sonepar
00816056065
Réf. Fournisseur
604-00211
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
3 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 9, pour Ø 1,0 mm, blanc, longeur 3 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


