Hellermanntyton - Marqueur indélébile T82R-RD à pointe fine de couleur rouge - 500-50822
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - crayon-feutre
couleur - rouge
imperméable - Oui
longueur - 139.7 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026251950
Réf. Sonepar
00816625195
Réf. Fournisseur
500-50822
Marque
Hellermanntyton
modèle:
crayon-feutre
couleur:
rouge
imperméable:
Oui
longueur:
139.7 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Marqueur indélébile T82R-RD à pointe fine, rouge, conditionnement par 2
Les Atouts de l'article:
Feutre universel indélébile pour la rétroprojection et la plupart des surfaces : papier, carton, film de rétroprojection, plastique, métal, polystyrène, verre, porcelaine, boir, cuir, pierre, ... ainsi que les CD et DVD.Encre DRY SAFE : le feutre peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher (test ISO 554)Encre permanente à base d'alcool sans xylène ni toluène, quasi inodore, résiste à l'eau et aux frottements sur la plupart des surfacesSécharge rapide sur le supportIdéal pour les gauchersSécurité avion : l'équilibrage automatique de la pression empêche le stylo de couler à bord des avionsPointe fine 0,6 mmCouleurs d'encre : noir ou rouge
Les Atouts de l'article:
Feutre universel indélébile pour la rétroprojection et la plupart des surfaces : papier, carton, film de rétroprojection, plastique, métal, polystyrène, verre, porcelaine, boir, cuir, pierre, ... ainsi que les CD et DVD.Encre DRY SAFE : le feutre peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher (test ISO 554)Encre permanente à base d'alcool sans xylène ni toluène, quasi inodore, résiste à l'eau et aux frottements sur la plupart des surfacesSécharge rapide sur le supportIdéal pour les gauchersSécurité avion : l'équilibrage automatique de la pression empêche le stylo de couler à bord des avionsPointe fine 0,6 mmCouleurs d'encre : noir ou rouge
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


