Non retournable

Hellermanntyton - MK9PSST - Outil pneumatique pour colliers métalliques de la série MBT - 110-95350

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - MK9PSST - Outil pneumatique pour colliers métalliques de la série MBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du collier - acier inoxydable (inox)

  • largeur de collier - 4.6...13.5 mm

  • tension de serrage - ajustable

  • matériau de l'outil - plastique

  • propriété - coupure automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026332437

Réf. Sonepar

00816633243

Réf. Fournisseur

110-95350

Marque

Hellermanntyton

matériau du collier:

acier inoxydable (inox)

largeur de collier:

4.6...13.5 mm

tension de serrage:

ajustable

matériau de l'outil:

plastique

propriété:

coupure automatique

spécifié MIL:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

MK9PSST - Outil pneumatique pour colliers métalliques de largeur 16 mm maxi. de la série MBT, corps noir en polyester chargé en fibres de verre

Les Atouts de l'article:

L'outil pneumatique MK9PSST est fabriqué à partir de pièces robustes pour garantir une performance optimale. Il sert à la pose de colliers métalliques de la série MBT adaptés aux environnements contraignants.Outil ergonomique, léger et robuste avec un corps en polyester renforcé en fibre de verrePoignée ergonomique pour faciliter la prise en mainAmélioration du système d'air comprimé pour un déplacement plus rapide du piston et un serrage plus puissantMeilleure productivité en un temps de pose réduit, par simple action sur le bouton prévu à cet effetÉjection automatique du surplus de bandeAnneau de suspension pour le rangement de l'outil en atelier

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton