fin de vie

Hellermanntyton - MK9SST - Lame de coupe adaptée à l'outil manuel de pose MK9SST - 110-95273

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du collier - acier inoxydable (inox)

  • tension de serrage - ajustable

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure manuelle

  • spécifié MIL - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026466781

Réf. Sonepar

00816645066

Réf. Fournisseur

110-95273

Marque

Hellermanntyton

matériau du collier:

acier inoxydable (inox)

tension de serrage:

ajustable

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure manuelle

spécifié MIL:

Non

MK9SST - Lame de coupe de remplacement pour l'outil de pose manuel MK9SST, conditionnement par 10 pièces

Les Atouts de l'article:

L'outil manuel de pose MK9SST vous assure une performance optimale. Cet outil est idéal pour la pose de colliers métalliques de largeur 16 mm maximum. Le MK9SST est particulièrement recommandé pour des applications en milieux extrêmes tels que dans l'industrie navale, les plates-formes pétrolières ou encore dans l'énergie nucléaire.Outil ergonomique, léger et robuste avec un corps en Polyester renforcé en fibres de verreOutil dynamométrique adapté, notamment, à la pose des colliers de la série MBT Réglage de la tension de serrage facile à l'aide d'une première molette possédant deux crans et d'une seconde molette de réglage finOutil disposant d'un anneau de suspension