Non retournable

Hellermanntyton - Outil HAT pour gaine ouverte Helawrap Diamètre 16 mm - 161-60002

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 0 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660178320

Réf. Sonepar

00816017832

Réf. Fournisseur

161-60002

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

16 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

0 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

16 mm

résistance à la compression:

0 N

diamètre nominal en pouces:

5/8 pouces

matériau de l'hélice:

autre

matériau d’enrobage:

autre

température d'utilisation:

-60...111 °C

résistance à la traction:

100 N

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon CSA:

Non

Outil de mise en œuvre pour gaine Helawrap taille 16, Polyamide 6, Bleu, toron mini 13.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 10

Les Atouts de l'article:

L'outil HAT est utilisé en combinaison des gaines fendues Helawrap HWPP, HWPAV0 et HWPPMC pour organiser et protéger les câbles de façon rapide et efficace.Un outil HAT est disponible pour chaque taille d'Helawrap.Mise en faisceau rapide et sans effort Glisse en douceur et en toute sécurité au travers de la gaine HelawrapInsertion facile des câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton