Hellermanntyton - Outil HAT pour gaine ouverte Helawrap Diamètre 20 mm - 161-60003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 20 mm
matériau - polyamide
indice de protection (IP) - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660178337
Réf. Sonepar
00816017833
Réf. Fournisseur
161-60003
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
20 mm
matériau:
polyamide
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
20 mm
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-40...85 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Non
couleur:
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
L'outil HAT est utilisé en combinaison des gaines fendues Helawrap HWPP, HWPAV0 et HWPPMC pour organiser et protéger les câbles de façon rapide et efficace.Un outil HAT est disponible pour chaque taille d'Helawrap.Mise en faisceau rapide et sans effort Glisse en douceur et en toute sécurité au travers de la gaine HelawrapInsertion facile des câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


