Hellermanntyton - Passe-Fils Arrêt Traction PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, H4202 - 634-04200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-Fils Arrêt Traction PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, H4202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7...9 mm

  • diamètre d'alésage - 13.5 mm

  • longueur totale - 13.5 mm

  • modèle - ouvert

  • serre cable - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026186764

Réf. Sonepar

00816618676

Réf. Fournisseur

634-04200

Marque

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

7...9 mm

diamètre d'alésage:

13.5 mm

longueur totale:

13.5 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils pour arrêt de traction, PVC-FR, retardateur de flamme, UL94V0, Noir, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les passe-fils ont été conçus pour la protection mécanique et l'arrêt de traction des fils et câbles.Ils peuvent être utilisés pour des protections coudées au niveau des orifices des armoires.Fournit un excellent soulagement en tractionFlexible et facile à installerHaute résistante aux produits chimiques et aux contraintes environnementales

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton