Non retournable

Hellermanntyton - Passe-Fils Coudés PVC, Noir, HV4821 - 631-08210

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3.3...5.3 mm

  • pour épaisseur de paroi - 8.5...8.5 mm

  • diamètre d'alésage - 5.3 mm

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 8.5 mm

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026185774

Réf. Sonepar

00816618577

Réf. Fournisseur

631-08210

Marque

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

3.3...5.3 mm

pour épaisseur de paroi:

8.5...8.5 mm

diamètre d'alésage:

5.3 mm

sans halogène:

Non

longueur totale:

8.5 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Oui

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Passe-fils coudés, PVC, Noir, conditionnement par 2000

Les Atouts de l'article:

Les passe-fils coudés sont spécialement conçus pour isoler et protéger les cosses plates. Elles ont utilisées dans les zones électroniques des véhicules et dans les systèmes de connexions électriques.Protège efficacement contre les éclaboussuresFlexible et facile à appliquerForte résistance aux agents chimiques et aux attaques environnementales

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton