Hellermanntyton - Passe-fils d'extrémité, PVC, Naturel, HV4820 - 631-08209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 2...6 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
sans halogène - Non
longueur totale - 25 mm
modèle - ouvert
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026185767
Réf. Sonepar
00816618576
Réf. Fournisseur
631-08209
Marque
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
2...6 mm
diamètre d'alésage:
6 mm
sans halogène:
Non
longueur totale:
25 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-30...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils d'extrémités ou coudés ont été spécialement conçus pour isoler et protéger les cosses plates.Ils sont surtout utilisés dans l'électronique pour le secteur automobile et dans les systèmes de connexions électriques.Protège efficacement contre les éclaboussuresFlexible et facile à appliquerForte résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


