Non retournable

Hellermanntyton - Passe-Fils Extrémité Polyéthylène Naturel, OP4828 - 631-58289

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 2.2...4 mm

  • diamètre d'alésage - 4 mm

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 18 mm

  • modèle - ouvert

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026185965

Réf. Sonepar

00816618596

Réf. Fournisseur

631-58289

Marque

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

2.2...4 mm

diamètre d'alésage:

4 mm

sans halogène:

Oui

longueur totale:

18 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-10...70 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Passe-fils d'extrémité, Polyéthylène, Naturel, conditionnement par 2000

Les Atouts de l'article:

Les passe-fils d'extrémités ou coudés ont été spécialement conçus pour isoler et protéger les cosses plates.Ils sont surtout utilisés dans l'électronique pour le secteur automobile et dans les systèmes de connexions électriques.Protège efficacement contre les éclaboussuresFlexible et facile à appliquerForte résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton