Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 26.9 /12.4 / 26.9 /12.4 mm - 412-07180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635397
Réf. Sonepar
00816702474
Réf. Fournisseur
412-07180
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
27 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
13.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
120 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
27 mm
diamètre interne après rétrécissement:
13.5 mm


