Hellermanntyton - Pion à pied ancre pour trou de Ø 6 mm en PA66 naturel - SFC - 151-01600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 18 mm
largeur - 11 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.3 mm
type de fixation - avec goujon/boulon d'ancrage à expansion
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660317262
Réf. Sonepar
00816031726
Réf. Fournisseur
151-01600
Marque
Hellermanntyton
longueur:
18 mm
largeur:
11 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.3 mm
type de fixation:
avec goujon/boulon d'ancrage à expansion
couleur:
incolore
hauteur:
18 mm
diamètre trou de fixation:
6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ces embases simples et rapides à installer offrent une solution de fixation sûre et compacte et trouvent ainsi leur place dans de multiples applications industrielles.Embases à pied ancre faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetIdéal pour les applications avec un espace limité et un accès restreintSFC et SFC2 pour des colliers de 5,3 mm de large maximumSFC3, embase avec jupe, pour des colliers de serrage de 8,6 mm de large maximumProtection contre l'eau, la saleté et la poussière
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


