Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, blanc, taille 50,8x19,1 mm, imprimable - 151-42229
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 50.8 mm
largeur - 19.3 mm
couleur - blanc
crantage - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026122939
Réf. Sonepar
00816612293
Réf. Fournisseur
151-42229
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
50.8 mm
largeur:
19.3 mm
couleur:
blanc
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Ces plaquettes sont adaptées aux torons de câbles de gros diamètres avant ou après installation. Ces plaquettes peuvent également être rivetées.Elles sont maintenues à l'aide de colliers de n'importe quelle longueur mais de largeur max. 4.8 mm. Le marquage peut être réalisé manuellement à l'aide de notre marqueur indélébile T82 noir ou rouge.Plaquettes IT et IMP pour identifier les gros faisceaux de câbles ou les surfaces planesMarquez les plaquettes IT ou IMP avec nos étiquettes imprimables ou notre marqueur indélébile T82Fixez avec des colliers de serrage ou des rivetsPlaquettes pré-imprimées disponibles sur demande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


