Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, blanc, taille 63,5x19,1 mm, imprimable - 151-42269
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 63.5 mm
largeur - 44.7 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026122953
Réf. Sonepar
00816612295
Réf. Fournisseur
151-42269
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
63.5 mm
largeur:
44.7 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Ces plaquettes sont adaptées aux torons de câbles de gros diamètres avant ou après installation. Ces plaquettes peuvent également être rivetées.Elles sont maintenues à l'aide de colliers de n'importe quelle longueur mais de largeur max. 4.8 mm. Le marquage peut être réalisé manuellement à l'aide de notre marqueur indélébile T82 noir ou rouge.Plaquettes IT et IMP pour identifier les gros faisceaux de câbles ou les surfaces planesMarquez les plaquettes IT ou IMP avec nos étiquettes imprimables ou notre marqueur indélébile T82Fixez avec des colliers de serrage ou des rivetsPlaquettes pré-imprimées disponibles sur demande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


