Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, naturel, taille 100x9 mm, imprimable - 151-41319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 100 mm
largeur - 9 mm
couleur - incolore
crantage - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660302145
Réf. Sonepar
00816030214
Réf. Fournisseur
151-41319
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
100 mm
largeur:
9 mm
couleur:
incolore
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les colliers et plaquettes d'identification Arrowtag viennent en complément des bagues ouvertes pré-imprimées Ovalgrip pour identifier les gros câbles ou durites. Ils peuvent également être marqués avec le stylo indélébile T82S.Plaquettes d'identification en forme de flèche avec système de fixation par colliers de serrageIdentification grâce à nos marqueurs indélébiles T82S ou avec nos bagues repères pré-imprimées OvalgripAT1 pour 7 bagues ouvertes Ovalgrip taille 50AT2 pour 8 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85AT3 pour 14 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85Les plaquettes pouvant être marquées à façon sur demande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


