Non retournable

Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, naturel, taille 44x19 mm - 151-42119

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...200 mm

  • diamètre du câble - 0...200 mm

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 19 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660308116

Réf. Sonepar

00816030811

Réf. Fournisseur

151-42119

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...200 mm

diamètre du câble:

0...200 mm

longueur:

44 mm

largeur:

19 mm

couleur:

incolore

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Collier d'identification, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 44 mm, largeur 19.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ce produit permet aux utilisateurs de gagner du temps en n'utilisant qu'un seul produit pour sécuriser et identifier. Ils peuvent être marqués soit sur place, soit après la mise en faisceau. Ils peuvent être marqués manuellement à l'aide des marqueurs indélébiles de la série T82. En outre, un grand choix d'étiquettes est disponible pour le marquage.Plaquettes IT et IMP pour identifier les gros faisceaux de câbles ou les surfaces planesMarquez les plaquettes IT ou IMP avec nos étiquettes imprimables ou notre marqueur indélébile T82Fixez avec des colliers de serrage ou des rivetsPlaquettes pré-imprimées disponibles sur demande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton