Non retournable

Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, naturel, taille 63x9 mm, imprimable - 151-41219

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 63 mm

  • largeur - 9 mm

  • couleur - incolore

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660301940

Réf. Sonepar

00816030194

Réf. Fournisseur

151-41219

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

63 mm

largeur:

9 mm

couleur:

incolore

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Plaquette d'identification, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 63 mm, largeur 9.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers et plaquettes d'identification Arrowtag viennent en complément des bagues ouvertes pré-imprimées Ovalgrip pour identifier les gros câbles ou durites. Ils peuvent également être marqués avec le stylo indélébile T82S.Plaquettes d'identification en forme de flèche avec système de fixation par colliers de serrageIdentification grâce à nos marqueurs indélébiles T82S ou avec nos bagues repères pré-imprimées OvalgripAT1 pour 7 bagues ouvertes Ovalgrip taille 50AT2 pour 8 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85AT3 pour 14 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85Les plaquettes pouvant être marquées à façon sur demande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton