Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, noir, taille 63x9 mm, imprimable - 151-41210

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...200 mm

  • diamètre du câble - 0...200 mm

  • longueur - 63 mm

  • largeur - 9 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660301902

Réf. Sonepar

00816030190

Réf. Fournisseur

151-41210

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...200 mm

diamètre du câble:

0...200 mm

longueur:

63 mm

largeur:

9 mm

couleur:

noir

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Plaquette d'identification, Polyamide 6,6, Noir, longeur 63 mm, largeur 9.0 mm, conditionnement par 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton