Non retournable

Hellermanntyton - Porte-étiquette transparent pour étiquette HFX, résistant aux UV, taille 35X12 - 525-13353

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 35 mm

  • couleur - incolore

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026165431

Réf. Sonepar

00816616543

Réf. Fournisseur

525-13353

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

35 mm

largeur:

35 mm

couleur:

incolore

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

pays de fabrication:

SUEDE

Porte étiquettes, Polyéthylène Resistant UV, Transparent, longeur 35 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Dans le domaine électrique, ces étiquettes sont utilisées pour le marquage des câbles, des faisceaux électriques ou encore des conduits de machines.Support transparent polyvalent adapté aux étiquettes HFX (utilisées pour un marquage temporaire ou définitif)Fixation avec les colliers de la série T, par vis ou par rivets (porte repères HC06, pas de trous pour les rivets)Assure une protection contre l'humidité, les salissures, l'abrasion et les UVHelafix HC est livré coupé à une certaine longueur, en sachet, prédécoupé et prépercéHelafix HCR est livré au format continu et peut être coupé à la longueur souhaitée avec l'outil HCTHelafix HFX est conçu pour être adapté aux supports HC et HCR

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton