Hellermanntyton - Porte-étiquette transparent pour étiquette HFX, résistant aux UV, taille 52X12 - 525-13523
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 52 mm
largeur - 52 mm
couleur - incolore
crantage - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026165455
Réf. Sonepar
00816616545
Réf. Fournisseur
525-13523
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
52 mm
largeur:
52 mm
couleur:
incolore
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
à enficher
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Dans le domaine électrique, ces étiquettes sont utilisées pour le marquage des câbles, des faisceaux électriques ou encore des conduits de machines.Support transparent polyvalent adapté aux étiquettes HFX (utilisées pour un marquage temporaire ou définitif)Fixation avec les colliers de la série T, par vis ou par rivets (porte repères HC06, pas de trous pour les rivets)Assure une protection contre l'humidité, les salissures, l'abrasion et les UVHelafix HC est livré coupé à une certaine longueur, en sachet, prédécoupé et prépercéHelafix HCR est livré au format continu et peut être coupé à la longueur souhaitée avec l'outil HCTHelafix HFX est conçu pour être adapté aux supports HC et HCR
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


