Non retournable

Hellermanntyton - Porte-repère sans détrompeur, noir, taille 28,4 x 47,4 mm, Ø du trou 22,3 mm - 596-00190

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - noir

  • longueur - 47 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026328454

Réf. Sonepar

00816632845

Réf. Fournisseur

596-00190

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

noir

longueur:

47 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

28 mm

hauteur:

47 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Porte-repère sans détrompeur pour l'identification des appareils de commandes, boutons de contrôle et voyant lumineux, Polycarbonate noir, dimensions 28,4 x 47,4 mm, diamètre du trou 22,3 mm, conditionnement par sachet de 100

Les Atouts de l'article:

L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton