Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Presse-étoupe coudé 90° HGL-90CG,Ø nominal 16, PG11, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-22709

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Presse-étoupe coudé 90° HGL-90CG,Ø nominal 16, PG11, PA66, noir, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - coude 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026407630

Réf. Sonepar

00816640763

Réf. Fournisseur

166-22709

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

coude 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG11

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

29 mm

longueur totale:

29 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

6 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus grand diamètre externe du tuyau:

29 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe coudé 90° HELAGUARD HGL16-90CG-PG11, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton