Hellermanntyton - Presse-étoupe coudé 90° HGL-90CG,Ø nominal 28, M25, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-22705

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Presse-étoupe coudé 90° HGL-90CG,Ø nominal 28, M25, PA66, noir, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 28 mm

  • modèle - coude 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026407593

Réf. Sonepar

00816640759

Réf. Fournisseur

166-22705

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

28 mm

modèle:

coude 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

44 mm

longueur totale:

107 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

12 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus grand diamètre externe du tuyau:

44 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Presse-étoupe coudé 90° HELAGUARD HGL28-90CG-M25, Ø nominal 28, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe coudé à 90° avec joint et réducteur d'effort.Répond aux IP66, IP67, IP 68 et IP69K.Réduit les effortsRésistance élevée à l'arrachement Etanchéifie le câble à IP68 et IP69kForte résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton