Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène natural largeur 5.7mm - 251-10309

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 4.3 mm

  • largeur - 5.7 mm

  • longueur - 25000 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660006241

Réf. Sonepar

00816000624

Réf. Fournisseur

251-10309

Marque

Hellermanntyton

hauteur:

4.3 mm

largeur:

5.7 mm

longueur:

25000 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Naturel, largeur 5.7 mm, conditionnement par 25 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton