Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyéthylène transparent largeur 1.2mm - 251-06100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 4.8 mm
largeur - 3.3 mm
longueur - 20000 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4944387960167
Réf. Sonepar
00816796016
Réf. Fournisseur
251-06100
Marque
Hellermanntyton
hauteur:
4.8 mm
largeur:
3.3 mm
longueur:
20000 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Profilé de protection avec adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Transparent, largeur 1.2 mm, conditionnement par 20 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


