Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en PTFE natural largeur 11.4mm - 251-30609

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 6.8 mm

  • largeur - 11.4 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660486210

Réf. Sonepar

00816048621

Réf. Fournisseur

251-30609

Marque

Hellermanntyton

hauteur:

6.8 mm

largeur:

11.4 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, PTFE, Naturel, largeur 11.4 mm, conditionnement par 3 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton