Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en PTFE natural largeur 9.9mm - 251-30509
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 6.4 mm
largeur - 9.9 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
matériau - plastique
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5022660006678
Réf. Sonepar
00816000667
Réf. Fournisseur
251-30509
Marque
Hellermanntyton
hauteur:
6.4 mm
largeur:
9.9 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, PTFE, Naturel, largeur 9.9 mm, conditionnement par 3 mètres
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


