Hellermanntyton - Prolongateur coudé PCS-90FMC, Ø nominal 32, M32, NPB/PA6, métal, sachet 2 pcs - 166-31606

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Prolongateur coudé PCS-90FMC, Ø nominal 32, M32, NPB/PA6, métal, sachet 2 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026307695

Réf. Sonepar

00816630769

Réf. Fournisseur

166-31606

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

angle 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

26 mm

longueur de filetage:

15 mm

longueur totale:

36 mm

hauteur totale:

36 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Prolongateur coudé 90° HELAGUARD PCS32-90FMC-M32, Ø nominal 32, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, IP65, température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton