Hellermanntyton - Prolongateur LTS-FMC, Ø nominal 10, M12, NPB/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-32200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M12 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026308074

Réf. Sonepar

00816630807

Réf. Fournisseur

166-32200

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M12 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

5.6 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

29.8 mm

hauteur totale:

20 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Prolongateur HELAGUARD LTS10-FMC-M12, Ø nominal 10, laiton nickelé (NPB)/ polyamide 6 (PA6), température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, certifié IP68, à visser, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord à compression avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Les raccords LTS-FMC répondent aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Raccord à compression en plusieurs parties, incluant un joint en élastomèreExcellente résistance à la tractionPeut être utilisé pour les entrées débouchantes ou filetéesLe raccord tourne jusqu'à ce qu'il soit serré

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton