Hellermanntyton - Prolongateur LTS-FMC, Ø nominal 12, M16, NPB/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-32203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 12 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026308104
Réf. Sonepar
00816630810
Réf. Fournisseur
166-32203
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
12 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...66
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
8.6 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
29.8 mm
hauteur totale:
22 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord à compression avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Les raccords LTS-FMC répondent aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Raccord à compression en plusieurs parties, incluant un joint en élastomèreExcellente résistance à la tractionPeut être utilisé pour les entrées débouchantes ou filetéesLe raccord tourne jusqu'à ce qu'il soit serré
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


