Hellermanntyton - Prolongateur LTS-FMC, Ø nominal 20, M20, NPB/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-32206

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026308135

Réf. Sonepar

00816630813

Réf. Fournisseur

166-32206

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14.5 mm

longueur de filetage:

12 mm

longueur totale:

33.5 mm

hauteur totale:

26 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Prolongateur HELAGUARD LTS20-FMC-M20, Ø nominal 20, laiton nickelé (NPB)/ polyamide 6 (PA6), température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, certifié IP68, à visser, sachet 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton