Hellermanntyton - Prolongateur LTS-FMC, Ø nominal 20, PG16, NPB/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-32213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG16
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026308203
Réf. Sonepar
00816630820
Réf. Fournisseur
166-32213
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG16
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...66
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
longueur de filetage:
11 mm
longueur totale:
32.5 mm
hauteur totale:
26 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


