Hellermanntyton - Prolongateur PCS-FMC, Ø nominal 16, M20, NPB/TPE/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-31403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026307473
Réf. Sonepar
00816630747
Réf. Fournisseur
166-31403
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11.5 mm
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
33 mm
hauteur totale:
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord à compression avec filetage externe, en laiton nickelé.Répond à l'IP65.Raccords à compression en plusieurs parties, incluant un joint élastomèreExcellente résistance à la tractionPeut être utilisé pour des entrées débouchantes ou filetéesLe raccord tourne jusqu'à ce qu'il soit serré
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


