Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-45FMC, Ø nominal 50, M50, NPB/PA6, sachet 1 pièce - 166-32505

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-45FMC, Ø nominal 50, M50, NPB/PA6, sachet 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 50 mm

  • modèle - angle 45°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026308432

Réf. Sonepar

00816630843

Réf. Fournisseur

166-32505

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

50 mm

modèle:

angle 45°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

37.7 mm

longueur de filetage:

18 mm

longueur totale:

93.4 mm

hauteur totale:

61 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord coudé à 45° pour gaines métalliques HELAGUARD LTS50-45FMC-M50, Ø nominal 50, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, température d'utilisation -40°C à +135°, IP68, sans halogène, filetage externe, sachet de 1 pièce

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton