Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-45FMC, Ø nominal 63, M63, NPB/PA6, sachet 1 pièce - 166-32506

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-45FMC, Ø nominal 63, M63, NPB/PA6, sachet 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - angle 45°

  • taille du raccordement fileté - M63 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026308449

Réf. Sonepar

00816630844

Réf. Fournisseur

166-32506

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

angle 45°

taille du raccordement fileté:

M63 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

49 mm

longueur de filetage:

20 mm

longueur totale:

111 mm

hauteur totale:

67 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

température d'utilisation:

-50...135 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord coudé à 45° pour gaines métalliques HELAGUARD LTS63-45FMC-M63, Ø nominal 63, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, température d'utilisation -40°C à +135°, IP68, sans halogène, filetage externe, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Raccords à compression avec filetage externe, coudé à 45°, en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69k.Raccord à compression, coudé à 45°, en plusieurs parties, incluant un joint en polyamideFournit une excellente résistance à la traction

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton