Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, Ø nominal 16, M16, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 10 pcs - 166-21002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026302843
Réf. Sonepar
00816630284
Réf. Fournisseur
166-21002
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
29 mm
longueur totale:
41 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
longueur de filetage:
11 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
29 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage externe fixe.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


