Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, Ø nominal 16, PG11, polyamide 6.6 (PA66), noir,sachet 10 pcs - 166-21012

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, Ø nominal 16, PG11, polyamide 6.6 (PA66), noir,sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026302942

Réf. Sonepar

00816630294

Réf. Fournisseur

166-21012

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG11

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

40 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

polyamide

longueur de filetage:

10 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

29 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit HELAGUARD HG16-S-PG11, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord droit avec filetage externe fixe.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton